Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA08B1027
Kedjehjul – för Taper Lock, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA08B1027
Rubix:6276276
Tillverkare:857157
EAN:3660338124211

Dokumenter
Produktinformation : 08B-1 Z=27 Kedjehjul Simplex för bussning TL 1610
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 27 teeth (1610) - C45 Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 27 |
| ISO-kod | 08b-1 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 76 mm |
| Indikativ diameter | 109.4 mm |
| Yttre diameter | 114.4 mm |
| Total bredd | 25 mm |
| Kroncirkelns diameter | 114.4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,62 kr Ex moms
/ Styck
470,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran