Referenser
Sati:PS10X15
Rubix:110837

Produktinformation : 10B-1 Z=15 Simplex sprocket AISI 304L
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 700 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 15 |
| ISO-kod | 10b-1 |
| Material | rostfritt stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
800,01 kr Ex moms
/ Styck
1 000,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran