Referenser
Sati:TS05018
Rubix:111077

Produktinformation : 06B-1 Z=18 TL/1008 TL Sprocket
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 140 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 18 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,20 kr Ex moms
/ Styck
209,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran