Kedjehjul i europeisk design Mecaline P32B1050
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P32B1050
Rubix:6347996
Tillverkare:883302
EAN:3660338367199

Dokumenter
Produktinformation : 32B-1 Z=50 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 50 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 50 |
| ISO-kod | 32b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 30 mm |
| Navets diameter | 180 mm |
| Total bredd | 100 mm |
| Kroncirkelns diameter | 831.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
26 078,96 kr Ex moms
/ Styck
32 598,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran