Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA10B2020
Kedjehjul – för Taper Lock, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA10B2020
Rubix:6276240
Tillverkare:857226
EAN:3660338124891

Dokumenter
Produktinformation : 10B-2 Z=20 Kedjehjul Duplex för bussning TL 1610
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B2 - 20 teeth (1610) - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 20 |
| ISO-kod | 10b-2 |
| Material | c45 stål |
| Indikativ diameter | 101.49 mm |
| Yttre diameter | 108.4 mm |
| Total bredd | 25.5 mm |
| Kroncirkelns diameter | 108.4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran