Referenser
Spartex:CHC22X75PFA2-70ISO
Rubix:6406703
Tillverkare:4762222 75
EAN:4043377060297


Teknisk sammanfattning
| Längd | 75 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktinformation : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A2-70 22X75 SW17 - 4762222 75
Hexagon socket head cap screws A2-70 22X75 SW17
Teknisk information
Attribut
| Längd | 75 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M22 |
| Klass | A2-70 |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Gängdiameter | 22 mm |
| Avtryckstorlek | sw17 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 566,69 kr Ex moms
/ packet
6 958,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
75 mm
Material / finish
Standard
Gängyta
Metrisk diameter
M22