Referenser
Spartex:CHC27X160PFA2-70ISO
Rubix:6406599
Tillverkare:4762227 160
EAN:4043377259011


Teknisk sammanfattning
| Längd | 160 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 4762 |
Produktinformation : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A2-70 27X160 SW19 - 4762227 160
Hexagon socket head cap screws A2-70 27X160 SW19
Teknisk information
Attribut
| Längd | 160 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M27 |
| Klass | A2-70 |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Gängdiameter | 27 mm |
| Avtryckstorlek | sw19 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 035,77 kr Ex moms
/ packet
3 794,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
160 mm
Material / finish
Standard
Gängyta
Metrisk diameter
M27