Referenser
Ersatt ref.:CHC8X40EFA4
Spartex:CHC8X40EFA4-70ISO
Rubix:6406094
Tillverkare:476248 40/40
EAN:4043377252593


Teknisk sammanfattning
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktinformation : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A4-70 8X40/40 SW6 - 476248 40/40
Hexagon socket head cap screws A4-70 8X40/40 SW6
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Klass | A4-70 |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | sw6 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
516,47 kr Ex moms
/ packet
645,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm
Material / finish
Standard
Gängyta
Metrisk diameter
M8