Referenser
Spartex:CHC20X85PFA4-70ISO
Rubix:6406745
Tillverkare:4762420 85
EAN:4043377259912


Teknisk sammanfattning
| Längd | 85 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 4762 |
Produktinformation : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A4-70 20X85 SW17 - 4762420 85
Hexagon socket head cap screws A4-70 20X85 SW17
Teknisk information
Attribut
| Längd | 85 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M20 |
| Klass | A4-70 |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Gängdiameter | 20 mm |
| Avtryckstorlek | sw17 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 985,13 kr Ex moms
/ packet
2 481,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
85 mm
Material / finish
Standard
Gängyta
Metrisk diameter
M20