Referenser
Arvid Nilsson:40012060
Rubix:6315341
EAN:7319006437424


Teknisk sammanfattning
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M12 |
Produktinformation : MLC6S D6912-A4 M12x60 Insexskruv Styrtap (100PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M12 |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 283,26 kr Ex moms
/ packet
11 604,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm