Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED3X5EFA4-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCRED3X5EFA4-50
Rubix:6405805
Tillverkare:798443 5
EAN:4043377174055


Teknisk sammanfattning
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A4-50 3X5 SW2,5 - 798443 5
Hexagon socket head cap screws with low head A4-50 3X5 SW2,5 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | sw2,5 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,49 kr Ex moms
/ packet
478,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
5 mm