Metallskruvar med metrisk gänga Spartex FHC3X4EFA2-50ISO
HC försänkta skruvar helgängade
Se teknisk informationReferenser
Spartex:FHC3X4EFA2-50ISO
Rubix:6403603
Tillverkare:1064223 4
EAN:4043377264268


Teknisk sammanfattning
| Längd | 4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformation : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A2-50 3X4 sw2 - 1064223 4
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A2-50 3X4 sw2
Teknisk information
Attribut
| Längd | 4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | sw2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,26 kr Ex moms
/ packet
247,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
4 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M3