Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBTX2,5X20EFA2-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBTX2,5X20EFA2-50
Rubix:6438052
Tillverkare:14580225 20
EAN:4043377325914


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformation : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A2-50 2,5X20 TX8 - 14580225 20
Hexalobular socket cheese head screws A2-50 2,5X20 T8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Avtryckstorlek | t8 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
87 653,00 kr Ex moms
/ packet
109 566,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm