Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFPZ2,5X4EFA2-50
Phillips countersunk head screws PH
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:VTFPOZ2,5X4A2
Spartex:VMTFPZ2,5X4EFA2-50
Rubix:6407465
Tillverkare:09652025 4
EAN:4043377116260


Teknisk sammanfattning
| Längd | 4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
Produktinformation : DIN 965 Försänkta skruvar med krysspår A2-50 2,5X4 pz1 - 09652025 4
Cross recessed countersunk head screws A2-50 2,5X4 pz1 DIN 965
Teknisk information
Attribut
| Längd | 4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Avtryckstorlek | pz1 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,25 kr Ex moms
/ packet
165,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
4 mm