Insatslager med excentrisk låsring INA GE45-XL-KLL-B, Yttre diameter: 85 mm | Innerdiameter: 45 mm | Bredd: 42.9 mm

Radial insert ball bearing

Se teknisk information

Referenser

INA:GE45-XL-KLL-B
Rubix:168460
Tillverkare:0008522360000
EAN:4064327885470
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter45 mm
Yttre diameter85 mm
Materialstandard bearing steel
Se alla caracteristics

Produktinformation : GE45-XL-KLL-B INA


Radial insert ball bearings GE..-KLL-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, L seals on both sides

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter45 mm
Yttre diameter85 mm
Materialstandard bearing steel
Bredd42.9 mm
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr32500 N
Tätatvå metallsköldar
Typ av lagerspelcn
Eftersmörjningsfunktionja
brotschning63 mm
Burstål
Tjocklek56.5 mm
Smörjmedelgrease
Grundstatisk belastning, radiell - C0r20400 N
2 684,68 kr Ex moms
/ Styck
3 355,85 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.