Insatslager med excentrisk låsring NSK UC203D1, Yttre diameter: 47 mm | Innerdiameter: 17 mm | Bredd: 17 mm
Självinställande lager UC-serien (japansk standard)
Se teknisk informationReferenser
NSK:UC203D1
Rubix:144988
Tillverkare:UC203D1 N
EAN:00029176579202


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 17 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 47 mm |
| Material | cast housing |
Produktinformation : UC203D1 X AS3S5 NSK
Sealed by a combination of a heat-resistant, oil-tight synthetic elastomer seal and a deflector.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 250 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 17 mm |
| Yttre diameter | 47 mm |
| Material | cast housing |
| Bredd | 17 mm |
| Täta | öppen |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,51 kr Ex moms
/ Styck
430,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran