Insatslager med excentrisk låsring INA GE50-XL-KTT-B, Yttre diameter: 90 mm | Innerdiameter: 50 mm | Bredd: 49.2 mm
Radial insert ball bearing
Se teknisk informationReferenser
INA:GE50-XL-KTT-B
Rubix:168475
Tillverkare:0008517440000
EAN:4064327795021


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Material | bearing steel |
Produktinformation : GE50-XL-KTT-B INA
Radial insert ball bearings GE..-KTT-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, T seals on both sides
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Material | bearing steel |
| Bredd | 49.2 mm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 35000 N |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Eftersmörjningsfunktion | ja |
| Bur | plast |
| Smörjmedel | grease |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 23200 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 736,20 kr Ex moms
/ Styck
3 420,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran