Referenser
Gedore:IKS 30 1
Rubix:6031590
Tillverkare:6666610
EAN:4010886666661

Produktinformation : BITSHYLSA 3/8'' PH 1 - IKS 30 1 - 6666610 - GEDORE
Screwdriver bit socket 3/8" PH 1 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish Tip as per DIN ISO 8764-1 PH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 41 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Längd | 55 mm |
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph1 |
| Modell | iks 30 1 |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,85 kr Ex moms
/ Styck
274,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
