Referenser
Beta Tools:720TX 50
Rubix:6252408
Tillverkare:007200474
EAN:8014230334783

Produktinformation : 720TX 50-IMPACT SOCKET DRIVERS TX 1/2''
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 73,4 g |
| Längd | 78 mm |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
