Referenser
Spartex:ECHC24A2
Rubix:6404917
Tillverkare:6331224
EAN:4043377144799


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6331 |
| Gängdiameter | 24 mm |
Produktinformation : DIN 6331 Sexkantsmuttrar, 1,5 d hög, med krage A2 24 - 6331224
Hexagon nuts 1,5 d high with collar A2 24 DIN 6331
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6331 |
| Gängdiameter | 24 mm |
| För skruvar | m24 |
| Klass | A2-50 |
| Skifnyckel | sw36 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 336,88 kr Ex moms
/ packet
1 671,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
24 mm
För skruvar
m24