Referenser
Spartex:ECHUBAS12A2-35ISO
Rubix:6404512
Tillverkare:4035212
EAN:4043377246615


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4035 |
| Gängdiameter | 12 mm |
Produktinformation : ISO 4035 Sexkantsmuttrar, låg modell A2-35 12 - 4035212
Hexagon thin nuts A2-35 12
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4035 |
| Gängdiameter | 12 mm |
| För skruvar | m12 |
| Klass | A2 |
| Typ | low shape |
| Skifnyckel | sw18 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
584,55 kr Ex moms
/ packet
730,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
12 mm
För skruvar
m12