Mutter sexkant Spartex ECHUBASFF2.20A2-35
Hexagon nuts with fine thread, low form
Se teknisk informationReferenser
Spartex:ECHUBASFF2.20A2-35
Rubix:6404403
Tillverkare:8675220 2
EAN:4043377352545


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8675 |
| Gängdiameter | 20 mm |
Produktinformation : ISO 8675 Sexkantmuttrar med fingänga låg modell A2-35 20 - 8675220 2
Hexagon thin nuts with fine pitch thread A2-35 20
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8675 |
| Gängdiameter | 20 mm |
| För skruvar | m20 |
| Klass | A2 |
| Typ | low shape |
| Skifnyckel | sw30 |
| Gängskärning pitch | 2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
631,01 kr Ex moms
/ packet
788,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
20 mm
För skruvar
m20