Referenser
Spartex:ECHFB27A2
Rubix:6404887
Tillverkare:6330227
EAN:4043377301499


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gängdiameter | 27 mm |
Produktinformation : DIN 6330 Sexkantsmuttrar, 1,5 d hög, modell B A2 27 - 6330227
Hexagon nuts 1,5 d high type B A2 27 DIN 6330
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gängdiameter | 27 mm |
| För skruvar | m27 |
| Klass | A2-50 |
| Typ | form b |
| Skifnyckel | sw41 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 352,06 kr Ex moms
/ packet
1 690,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
27 mm
För skruvar
m27