Referenser
Spartex:ECHUFF1,5.14A4-70ISO
Rubix:6404289
Tillverkare:8673414 15
EAN:4043377352361


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gängdiameter | 14 mm |
Produktinformation : ISO 8673 Sexkantsmuttrar med fingänga A4-70 14 - 8673414 15
Hexagon nuts with fine pitch thread A4-70 14
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gängdiameter | 14 mm |
| För skruvar | m14 |
| Klass | A4-70 |
| Skifnyckel | sw21 |
| Gängskärning pitch | 1.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,05 kr Ex moms
/ packet
757,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
14 mm
För skruvar
m14