Mutter sexkant Spartex ECHUBASFF1,25.12A2-35
Hexagon nuts with fine thread, low form
Se teknisk informationReferenser
Spartex:ECHUBASFF1,25.12A2-35
Rubix:6404443
Tillverkare:8675212 125
EAN:4043377352491


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8675 |
| Gängdiameter | 12 mm |
Produktinformation : ISO 8675 Sexkantmuttrar med fingänga låg modell A2-35 12 - 8675212 125
Hexagon thin nuts with fine pitch thread A2-35 12
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8675 |
| Gängdiameter | 12 mm |
| För skruvar | m12 |
| Klass | A2 |
| Typ | low shape |
| Skifnyckel | sw18 |
| Gängskärning pitch | 1.25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,25 kr Ex moms
/ packet
280,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
12 mm
För skruvar
m12