Referenser
Spartex:ECHUFF1,5.20A2-70ISO
Rubix:6404278
Tillverkare:8673220 15
EAN:4043377352231


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gängdiameter | 20 mm |
Produktinformation : ISO 8673 Sexkantsmuttrar med fingänga A2-70 20 - 8673220 15
Hexagon nuts with fine pitch thread A2-70 20
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gängdiameter | 20 mm |
| För skruvar | m20 |
| Klass | A2-70 |
| Skifnyckel | sw30 |
| Gängskärning pitch | 1.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 036,38 kr Ex moms
/ packet
1 295,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
20 mm
För skruvar
m20