Referenser
Spartex:ECHUFF1,25.12A4-70ISO
Rubix:6404297
Tillverkare:8673412 125
EAN:4043377352347


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gängdiameter | 12 mm |
Produktinformation : ISO 8673 Sexkantsmuttrar med fingänga A4-70 12 - 8673412 125
Hexagon nuts with fine pitch thread A4-70 12
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gängdiameter | 12 mm |
| För skruvar | m12 |
| Klass | A4-70 |
| Skifnyckel | sw18 |
| Gängskärning pitch | 1.25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,58 kr Ex moms
/ packet
501,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
12 mm
För skruvar
m12