Referenser
Spartex:ECHUCRAN12A2-70EN
Rubix:6404344
Tillverkare:1661212
EAN:4043377412492


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 1661 |
| Gängdiameter | 12 mm |
Produktinformation : DIN EN 1661 Sexkantsmuttrar med fläns och spärrtandning A2-70 12 - 1661212
Hexagon flange nuts with serration A2-70 12 DIN EN 1661
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 1661 |
| Gängdiameter | 12 mm |
| För skruvar | m12 |
| Klass | A2-70 |
| Typ | notched |
| Skifnyckel | sw19 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
654,35 kr Ex moms
/ packet
817,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran