Mutter sexkant Spartex ECHUBASFF2.33A2-35
Hexagon nuts with fine thread, low form
Se teknisk informationReferenser
Spartex:ECHUBASFF2.33A2-35
Rubix:6404395
Tillverkare:8675233 2
EAN:4043377352590


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8675 |
| Gängdiameter | 33 mm |
Produktinformation : ISO 8675 Sexkantmuttrar med fingänga låg modell A2-35 33 - 8675233 2
Hexagon thin nuts with fine pitch thread A2-35 33
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8675 |
| Gängdiameter | 33 mm |
| För skruvar | m33 |
| Klass | A2 |
| Typ | low shape |
| Skifnyckel | sw50 |
| Gängskärning pitch | 2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 098,60 kr Ex moms
/ packet
1 373,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
33 mm
För skruvar
m33