Referenser
Spartex:ECHUFF1,25.10A2-70ISO
Rubix:6404302
Tillverkare:8673210 125
EAN:4043377352170


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gängdiameter | 10 mm |
Produktinformation : ISO 8673 Sexkantsmuttrar med fingänga A2-70 10 - 8673210 125
Hexagon nuts with fine pitch thread A2-70 10
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| För skruvar | m10 |
| Klass | A2-70 |
| Skifnyckel | sw16 |
| Gängskärning pitch | 1.25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,33 kr Ex moms
/ packet
480,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
10 mm
För skruvar
m10