Referenser
Spartex:ECH20.8GAISO
Rubix:6445132
Tillverkare:004032.08200.0200.000
EAN:4043952467053

Produktinformation : ISO 4032 8 M 20 HDG, thread tolerance 6H tZn PU=S, Hexagon nuts - 004032082000200000
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6700 g |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 20 mm |
| För skruvar | m20 |
| Klass | 8 |
| Typ | hexagonal nuts |
| Skifnyckel | sw30 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
874,12 kr Ex moms
/ packet
1 092,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
