Mutter sexkant Spartex ECHUBASFF3.36A4-35
Hexagon nuts with fine thread, low form
Se teknisk informationReferenser
Spartex:ECHUBASFF3.36A4-35
Rubix:6404385
Tillverkare:8675436 3
EAN:4043377352767


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 8675 |
| Gängdiameter | 36 mm |
Produktinformation : ISO 8675 Sexkantmuttrar med fingänga låg modell A4-35 36 - 8675436 3
Hexagon thin nuts with fine pitch thread A4-35 36
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 8675 |
| Gängdiameter | 36 mm |
| För skruvar | m36 |
| Klass | A4-35 |
| Typ | low shape |
| Skifnyckel | sw55 |
| Gängskärning pitch | 3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 910,73 kr Ex moms
/ packet
2 388,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
36 mm
För skruvar
m36