Referenser
Spartex:ECHUFF1.8A4-70ISO
Rubix:6404253
Tillverkare:867348 1
EAN:4043377352477


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gängdiameter | 8 mm |
Produktinformation : ISO 8673 Sexkantsmuttrar med fingänga A4-70 8 - 867348 1
Hexagon nuts with fine pitch thread A4-70 8
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| För skruvar | m8 |
| Klass | A4-70 |
| Skifnyckel | sw13 |
| Gängskärning pitch | 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,40 kr Ex moms
/ packet
310,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
8 mm
För skruvar
m8