Referenser
Spartex:ECHFB6A4
Rubix:6404874
Tillverkare:633046
EAN:4043377144720


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gängdiameter | 6 mm |
Produktinformation : DIN 6330 Sexkantsmuttrar, 1,5 d hög, modell B A4 6 - 633046
Hexagon nuts 1,5 d high type B A4 6 DIN 6330
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| För skruvar | m6 |
| Klass | A4-50 |
| Typ | form b |
| Skifnyckel | sw10 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,43 kr Ex moms
/ packet
270,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
6 mm
För skruvar
m6