Referenser
Spartex:ECHFB10A4
Rubix:6404898
Tillverkare:6330410
EAN:4043377144638


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gängdiameter | 10 mm |
Produktinformation : DIN 6330 Sexkantsmuttrar, 1,5 d hög, modell B A4 10 - 6330410
Hexagon nuts 1,5 d high type B A4 10 DIN 6330
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| För skruvar | m10 |
| Klass | A4-50 |
| Typ | form b |
| Skifnyckel | sw16 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
609,73 kr Ex moms
/ packet
762,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
10 mm
För skruvar
m10