Referenser
Spartex:ECHUBASFFPASG12A4-40
Rubix:6404380
Tillverkare:0439412 125L
EAN:4043377340603


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 439 |
| Gängdiameter | 12 mm |
Produktinformation : DIN 439 Sexkantsmuttrar, låg modell A4-40 12 - 0439412 125L
Hexagon thin nuts A4-40 12 DIN 439
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 439 |
| Gängdiameter | 12 mm |
| För skruvar | m12 |
| Klass | A4-40 |
| Typ | low form not left |
| Skifnyckel | sw19 |
| Gängskärning pitch | 1.25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,92 kr Ex moms
/ packet
276,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
12 mm
För skruvar
m12