Referenser
Spartex:ECHUFF1,5.18A4-70ISO
Rubix:6404281
Tillverkare:8673418 15
EAN:4043377352385


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gängdiameter | 18 mm |
Produktinformation : ISO 8673 Sexkantsmuttrar med fingänga A4-70 18 - 8673418 15
Hexagon nuts with fine pitch thread A4-70 18
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gängdiameter | 18 mm |
| För skruvar | m18 |
| Klass | A4-70 |
| Skifnyckel | sw27 |
| Gängskärning pitch | 1.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 437,04 kr Ex moms
/ packet
1 796,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
18 mm
För skruvar
m18