Referenser
Spartex:ECHFB12A2
Rubix:6404897
Tillverkare:6330212
EAN:4043377144539


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gängdiameter | 12 mm |
Produktinformation : DIN 6330 Sexkantsmuttrar, 1,5 d hög, modell B A2 12 - 6330212
Hexagon nuts 1,5 d high type B A2 12 DIN 6330
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gängdiameter | 12 mm |
| För skruvar | m12 |
| Klass | A2-50 |
| Typ | form b |
| Skifnyckel | sw18 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
533,26 kr Ex moms
/ packet
666,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
12 mm
För skruvar
m12