Referenser
Spartex:ECHU5A4-80ISO
Rubix:6404548
Tillverkare:40324805
EAN:4043377333940


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 5 mm |
Produktinformation : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A4-80 5 - 40324805
Hexagon nuts A4-80 5
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| För skruvar | m5 |
| Klass | A4-80 |
| Skifnyckel | sw8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
873,43 kr Ex moms
/ packet
1 091,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
5 mm
För skruvar
m5