Referenser
Spartex:ECH3D14A2
Rubix:6404946
Tillverkare:6334214
EAN:4043377144966


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6334 |
| Gängdiameter | 14 mm |
Produktinformation : DIN 6334 Sexkantsmuttrar, 3 d hög A2 14 - 6334214
Hexagon nuts 3 d high A2 14 DIN 6334
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6334 |
| Gängdiameter | 14 mm |
| För skruvar | m14 |
| Klass | A2-50 |
| Typ | height 3 d |
| Skifnyckel | sw22 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 582,63 kr Ex moms
/ packet
1 978,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
14 mm
För skruvar
m14