Mutter sexkant Spartex ECHUBASFF1,5.16A4-35
Hexagon nuts with fine thread, low form
Se teknisk informationReferenser
Spartex:ECHUBASFF1,5.16A4-35
Rubix:6404435
Tillverkare:8675416 15
EAN:4043377352675


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 8675 |
| Gängdiameter | 16 mm |
Produktinformation : ISO 8675 Sexkantmuttrar med fingänga låg modell A4-35 16 - 8675416 15
Hexagon thin nuts with fine pitch thread A4-35 16
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 8675 |
| Gängdiameter | 16 mm |
| För skruvar | m16 |
| Klass | A4-35 |
| Typ | low shape |
| Skifnyckel | sw24 |
| Gängskärning pitch | 1.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,36 kr Ex moms
/ packet
727,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
16 mm
För skruvar
m16