Metallskruvar med metrisk gänga Spartex FHC4X20EFA4-50ISO
HC försänkta skruvar helgängade
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:FHC4X20EFA4
Spartex:FHC4X20EFA4-50ISO
Rubix:6402941
Tillverkare:1064244 20
EAN:4043377183118


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformation : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A4-50 4X20 sw2,5 - 1064244 20
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A4-50 4X20 sw2,5
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | sw2,5 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,65 kr Ex moms
/ packet
389,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M4