Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBTX8X12EFA4-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBTX8X12EFA4-50
Rubix:6437568
Tillverkare:1458048 12
EAN:4043377413987


Teknisk sammanfattning
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformation : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A4-50 8X12 TX45 - 1458048 12
Hexalobular socket cheese head screws A4-50 8X12 T45
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | t45 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 483,54 kr Ex moms
/ packet
3 104,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm