Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCF2,5X14EFA4-50
Slotted pan head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCF2,5X14EFA4-50
Rubix:6437218
Tillverkare:0084425 14
EAN:4043377009616


Teknisk sammanfattning
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 84 |
Produktinformation : DIN 84 Spårskruvar med cylinderhuvud A4-50 2,5X14 - 0084425 14
Slotted cheese head screws A4-50 2,5X14 DIN 84
Teknisk information
Attribut
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 84 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,23 kr Ex moms
/ packet
460,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
14 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M2,5