Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB16X60EFA2-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB16X60EFA2-50
Rubix:6405509
Tillverkare:6912216 60
EAN:4043377148063


Teknisk sammanfattning
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A2-50 16X60 SW14 - 6912216 60
Socket head cap screws with center hole low head A2-50 16X60 SW14 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 16 mm |
| Avtryckstorlek | sw14 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 206,93 kr Ex moms
/ packet
1 508,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm