Metallskruvar med metrisk gänga Spartex FHC10X50EFA2-50ISO
HC försänkta skruvar helgängade
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:881307
Spartex:FHC10X50EFA2-50ISO
Rubix:6403828
Tillverkare:10642210 50
EAN:4043377180285


Teknisk sammanfattning
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformation : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A2-50 10X50 sw6 - 10642210 50
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A2-50 10X50 sw6
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Avtryckstorlek | sw6 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,01 kr Ex moms
/ packet
312,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M10