Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBLTX1,6X5EFA2-50
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBLTX1,6X5EFA2-50
Rubix:6438484
Tillverkare:14583216 5
EAN:4043377292957


Teknisk sammanfattning
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
Produktinformation : ISO 14583 Skruvar med kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A2-50 1,6X5 TX5 - 14583216 5
Raised cheese head screws with six lobe drive A2-50 1,6X5 T5
Teknisk information
Attribut
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M1,6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 1.6 mm |
| Avtryckstorlek | t5 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
87 653,00 kr Ex moms
/ packet
109 566,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
5 mm