Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB5X8EFA4-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB5X8EFA4-50
Rubix:6405326
Tillverkare:691245 8
EAN:4043377150028


Teknisk sammanfattning
| Längd | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A4-50 5X8 SW4 - 691245 8
Socket head cap screws with center hole low head A4-50 5X8 SW4 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | sw4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
939,55 kr Ex moms
/ packet
1 174,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
8 mm