Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBTX4X20EFA4-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBTX4X20EFA4-50
Rubix:6437892
Tillverkare:1458044 20
EAN:4043377413437


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformation : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A4-50 4X20 TX20 - 1458044 20
Hexalobular socket cheese head screws A4-50 4X20 T20
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
894,70 kr Ex moms
/ packet
1 118,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm