Referenser
Spartex:GOUJ1-6X40EFA4
Rubix:6419485
Tillverkare:093846 40
EAN:4043377104243


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 938 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1 d A4 6X40 - 093846 40
Studs metal end ≈ 1 d A4 6X40 DIN 938
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 938 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
127 073,16 kr Ex moms
/ packet
158 841,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
40 mm